Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker PowerWave II Grau Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker PowerWave II Grau Indoor
Anker PowerWave II Grau Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79988371
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     B2519GF1
EAN/GTIN:
     194644022440
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation 15w
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
15 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
265 g
Design
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
Kabelloses Aufladen
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Tiefentladeabschaltung, Überhitzung
Kompatibilität
Apple iPhone 11 Samsung Galaxy S10 Sony Xperia XZ3 Google Pixel 4
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation, induktive ladestation anker, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.