Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 11099 Heftmappenzubehör Binderücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 11099 Heftmappenzubehör Binderücken
Genie 11099 Heftmappenzubehör Binderücken
Genie 11099 Heftmappenzubehör Binderücken
Genie 11099 Heftmappenzubehör Binderücken
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79988776
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     11099
EAN/GTIN:
     4015468110990
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
Gestalten und binden Sie Ihre Speisekarten, Kalender, Rezeptbücher, Fotoalben, Prospekte, Berichte, Statistiken, Bewerbungsmappen, Projektmappen, Präsentationsmappen, Bachelorarbeit, Masterarbeit, Doktorarbeit etc. selbst Bei Kunststoffbinderücken ist einfaches Blättern und komplettes Umschlagen der Seiten (180°) möglich. Gegenüber Drahtbindung mit Metallspiralen oder Draht aus Metall und Thermo Bindung können bei Plastik und Kunststoff Bindern nachträglich Seiten wieder entnommen oder hinzugefügt werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Binderücken
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Anzahl Ringe
21
Verpackungsdaten
Anzahl
20
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.