Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 412928 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 412928 Stromunterbrecher
Legrand 412928 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80017884
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412928
EAN/GTIN:
     3414970531230
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Phasenasymmetrierelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
496 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
184 mm
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
496 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.