Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 412930 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 412930 Stromunterbrecher
Legrand 412930 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80017886
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412930
EAN/GTIN:
     3414970531773
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Phasenasymmetrierelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
496 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
184 mm
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
496 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.