Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E390HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset E390HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Silber
Gigaset E390HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Silber
Gigaset E390HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Silber
Gigaset E390HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Silber
Gigaset E390HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80037481
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2968-B104
EAN/GTIN:
     4250366861586
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Das Gigaset E390HX. Das Großtastentelefon für jede Lebensphase Wie alle Telefone der Gigaset life series wurde auch das Gigaset E390HX mit einem ganzheitlichen Anspruch entwickelt: Es berücksichtigt, dass sich die menschlichen Sinne im Laufe des Lebens ändern und das besondere Ansprüche an ein Telefon stellt. Deshalb bietet das Gigaset E390HX unter anderem unterschiedliche Akustik-Profile und Lautstärken für jedes Gehör, große, beleuchtete Einzeltasten, ein auf Lesbarkeit optimiertes Display mit intuitiver Menüführung für einfache Bedienung, eine Direktruffunktion und eine Notruftaste. Alles in allem: ein großes Plus an Komfort und Sicherheit für jede Lebensphase. Mehr Flexibilität dank IP-Technologie Digital und internetbasiert, so geht Telefonieren heute. Mit dem neuen Telefonstandard „Voice over IP“ profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen, wie ausgezeichnete Klangqualität in HD, drei Rufnummern pro Anschluss und der Möglichkeit, mehrere Gespräche gleichzeitig zu führen. Mit den schnurlosen Gigaset HX Universal-Mobilteilen kosten Sie alle Vorzüge der neuen Technologie voll aus. Kompatibel mit allen DECT/CAT-iq-fähigen Routern, wie zum Beispiel FRITZ!Box oder Telekom Speedport, sind sie vielseitig einsetzbar und bleiben auch bei einem Tausch des Routers erhalten. Die Darstellung im Display: klar und deutlich Die Grundlage jeder einfachen und komfortablen Bedienung sind gut lesbare Ziffern und Einträge. Deshalb bietet das Großtastentelefon E390HX ein kontraststarkes, großes Farbdisplay mit Vergrößerungsfunktion für Displaytexte: Der gerade im Adressbuch ausgewählte Name wird dabei automatisch vergrößert und orange hinterlegt. Falls dabei der Name breiter als das Display ist, erscheint er als laufendes Textband. Auch im Wahlmodus stehen die eingegebenen Ziffern extra groß auf diesem Farbhintergrund. Dank Beleuchtung ist die Lesbarkeit auch bei schwierigen Lichtverhältnissen ganz ausgezeichnet. Hört sich immer gut an: 2 Akustik-Profile für optimales Verstehen Im Laufe des Lebens verändert sich das Gehör des Menschen: Vor allem hohe Frequenzen werden im Alter schwächer wahrgenommen. Das Gigaset E390HX besitzt deshalb zwei Akustik-Profile, die wahlweise den hohen oder den tiefen Frequenzbereich besonders betonen. So können Sie einfach das Profil wählen, mit dem Sie am besten hören. Ausgezeichneter Klang, egal ob laut oder leise Das schnurlose Telefon Gigaset E390HX bietet höchste Klangqualität und genug Lautstärke für jede Situation. Wenn zum Beispiel gerade ein Film im Hintergrund läuft oder die Familie zu Besuch ist, können Sie die Lautstärke des Gigaset E390HX einfach und in fünf Stufen an die Umgebungslautstärke anpassen. Und mit nur einem Druck auf die „Extra-Laut“-Taste lässt sich die Lautstärke sogar verdoppeln. Das ist besonders nützlich, wenn in einem Haushalt unterschiedlich gut hörende Personen leben. Das Telefon stellt sich beim nächsten Anruf wieder auf den voreingestellten Wert zurück. Hilfe – nur einen Tastendruck entfernt Sicher zuhause: Die rechte Funktionstaste des Gigaset E390HX ist eine Notruftaste mit SOS-Funktion. Darauf können Sie bis zu vier Nummern gleichzeitig speichern, die im Notfall nacheinander angerufen werden, zum Beispiel die von Angehörigen oder Nachbarn. Und so funktioniert die Notruffunktion: 1. Nach dem Absetzen des Notrufes über die rechte Funktionstaste ruft das Telefon automatisch alle vier hinterlegten Nummern nacheinander an. Falls niemand abhebt, wird dieser Vorgang insgesamt drei Mal wiederholt. 2. Der Angerufene hört nach dem Abheben einen Notruftext. 3. Wenn der Angerufene anschließend die Taste 5 auf seinem Telefon drückt, kann er mit Ihnen persönlich sprechen. Einfach einfach zu bedienen Bei diesem Seniorentelefon ist alles so gestaltet, dass die Benutzung einfach, ergonomisch und intuitiv ist: Die Einzeltasten sind nicht nur groß, sondern auch beleuchtet und groß bedruckt. Und das Menü ist so aufgebaut, dass Sie mit möglichst wenigen Schritten finden, was Sie suchen. Für den schnellen Zugriff auf alle wichtigen Menüpunkte besitzt das E390HX zusätzlich eine praktische Navigationstaste. So ist die Bedienung genau so, wie sie sein soll: einfach. Auch mal abschalten - dank Schutz vor unerwünschten Anrufen Wer mal nicht telefonieren möchte, kann bestimmte Rufnummern oder anonyme Anrufer auch ignorieren: Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von bis zu 15 Rufnummern, die darin enthalten sind, nicht oder nur im Display signalisiert. Unerwünschte Telefonnummern tragen Sie manuell in die Sperrliste ein oder übernehmen sie aus der Anrufliste. Auch bei anonymen Anrufen ohne Rufnummernübermittlung können Sie das Klingeln vermeiden und zusätzlich per Zeitsteuerung bestimmen, wann das Mobilteil klingeln darf – und wann nicht. Immer in Rufnähe, egal wo Das Gigaset E390HX besitzt eine Direktruf- und Babyphone-Funktion, mit der Sie einfach und überall erreichbar bleiben. Bei der Direktruf-Funktion wird eine eingespeicherte Nummer angerufen, egal welche Taste gedrückt wird. Das ist eine große Hilfe zum Beispiel für Kranke oder Kleinkinder, die noch nicht lesen können. Genauso nützlich: die Babyphone-Funktion. Dabei baut das Mobilteil beim Überschreiten einer Geräuschschwelle im Raum eine Gesprächsverbindung zu den weiteren Mobilteilen intern oder nach extern auf. In diesem Modus werden eingehende Anrufe übrigens nur optisch, also ohne Klingelton, am Display des Mobilteils angezeigt. Anmeldung direkt am Router – für kurze Wege zum Telefon Mit dem Gigaset E390HX haben Sie Ihr Telefon immer dort griffbereit, wo Sie es brauchen: Denn Sie benötigen keine Basisstation mehr, sondern das Mobilteil meldet sich über Funk direkt an der DECT-Basis Ihres Internet-Routers an. So können Sie das E390HX überall und flexibel in Ihrem Zuhause aufstellen. Und zusätzlich können Sie weitere HX-Mobilteile am Router anmelden, zum Beispiel fürs Schlafzimmer, die Küche, den Flur oder die Werkstatt. Hörgenuss – sogar mit Hörgerät Beim Telefonieren mit Hörgerät entstehen oft unerwünschte Störgeräusche, die das Telefonat zu einer echten Belastung machen. Um das zu vermeiden, ist das Gigaset E390HX hörgerätekompatibel (HAC) nach dem europäischen Standard ITU-T P.370: Beim Telefonieren mit Hörgeräten mit induktiver Übertragung treten so keine Geräusche durch Rückkopplungen auf – und Sie genießen besten und ungetrübten Klang. ECO DECT für strahlenfreies Telefonieren Wie alle Schnurlostelefone von Gigaset ist auch das E390HX mit der umweltfreundlichen ECO-DECT-Technologie ausgestattet. Die Telefone sind strahlungsfrei im Standby-Modus, und das auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, sofern die Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen. Während eines Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kürzer die Entfernung zur Basis, desto geringer die Strahlung. Für maximale DECT-Reichweite können Sie den ECO-DECT-Modus jederzeit deaktivieren.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
VIP Gruppenfunktion
Ja
VIP-Gruppe mit eigener Melodie
Ja
Babyfon-Funktion
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2.2 Zoll
Anzeigegerät
44 x 35 mm
Display-Auflösung
220 x 176 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
48 x 22 x 168 mm
Mobilteilgewicht
118 g
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Betriebsanleitung
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Silber
Große Knöpfe
Ja
Management-Funktionen
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
17 h
Bereitschaftszeit
320 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.