Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E390 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset E390 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E390 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E390 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E390 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E390 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset E390 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80037516
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2908-B104
EAN/GTIN:
     4250366861593
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Das Großtastentelefon Gigaset E390. Das Telefon für jede Lebensphase Telefone, die sich Ihrem Leben anpassen. Mit diesem ganzheitlichen Anspruch haben wir die Gigaset life series entwickelt. Sie berücksichtigen, dass sich die einzelnen Sinne im Laufe des Lebens ändern und das besondere Ansprüche an ein Telefon stellt. Das Gigaset E390 bietet alles für ein großes Plus an Komfort und Sicherheit in jeder Lebensphase. Zum Beispiel unterschiedliche Audioprofile und die richtige Lautstärke für jedes Gehör, große, beleuchtete Tasten, ein auf Lesbarkeit optimiertes Display und eine intuitive Menüführung für einfache Bedienung, eine Direktruffunktion und eine Notruftaste. Das Gigaset E390A verfügt zusätzlich über einen integrierten Anrufbeantworter mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit. Gigaset E390: Lesbarkeit wird hier ganz groß geschrieben Die Lesbarkeit von Ziffern und Einträgen ist die Basis einfacher und komfortabler Bedienung. Deshalb bietet das Großtastentelefon E390 ein kontraststarkes, großes Farbdisplay mit Vergrößerungsfunktion für Displaytexte. So wird zum Beispiel der gerade aus dem Adressbuch ausgewählte Name automatisch vergrößert und orange hinterlegt. Falls der Name in der vergrößerten Darstellung breiter als das Display ist, wird er als laufendes Textband dargestellt. Auch im Wahlmodus stehen die eingegebenen Ziffern extra groß auf diesem Farbhintergrund. Dank Beleuchtung ist die Lesbarkeit auch bei schwierigen Lichtverhältnissen ganz ausgezeichnet. Hört sich doppelt gut an: 2 Akustik-Profile für optimales Hören Dieses Telefon passt sich Ihrem Gehör an: Das Gigaset E390 hat zwei Akustik-Profile, die wahlweise den hohen oder den tiefen Frequenzbereich besonders betonen. Denn im Laufe des Lebens verändert sich das Gehör des Menschen: Vor allem hohe Frequenzen können im Alter schlechter wahrgenommen werden. Beim E390 können Sie einfach das Profil wählen, welches Ihnen am angenehmsten ist. Beherrscht die leisen Töne – auch in ganz laut Das schnurlose Telefon Gigaset E390 bietet eine ausgezeichnete Klangqualität – und viel Lautstärke, wenn nötig. Das ist zum Beispiel praktisch, wenn nebenbei ein Film läuft oder gerade die ganze Familie zu Gast ist. Dann können Sie die Lautstärke des Gigaset E390 ganz unkompliziert und in fünf Stufen an die Umgebungslautstärke anpassen. Zusätzlich lässt sich die Lautstärke mit nur einem Tastendruck auf die „Extra-Laut“-Taste verdoppeln. Das ist besonders hilfreich, wenn mehrere Personen im Haushalt leben, die unterschiedlich gut hören. Das Telefon stellt sich beim nächsten Anruf wieder auf den voreingestellten Wert zurück. Eine sichere Wahl, wenn es schnell gehen muss Mit diesem Großtastentelefon ist Hilfe nur einen Tastendruck entfernt: Die rechte Funktionstaste dient als spezielle Notruftaste mit SOS-Funktion. Sie können darauf bis zu vier Nummern gleichzeitig speichern, die im Notfall angerufen werden, zum Beispiel von Angehörigen oder Nachbarn. Und so funktioniert die Notruffunktion: 1. Nach dem Absetzen des Notrufes über die rechte Funktionstaste ruft das Telefon automatisch alle vier hinterlegten Nummern an. Und das bis zu drei Mal nacheinander – bis jemand abhebt. 2. Der Angerufene hört nach dem Abheben einen Notruftext. 3. Wenn der Angerufene anschließend die Taste 5 auf seinem Telefon drückt, kann er mit Ihnen persönlich sprechen. Bedienung, wie sie einfach sein soll: einfach Die Nutzung dieses Seniorentelefons ist ebenso einfach und ergonomisch wie intuitiv: Große, beleuchtete Einzeltasten mit großer Bedruckung erlauben die sichere Bedienung und das Menü ist so gestaltet, dass Sie mit möglichst wenigen Schritten finden, was Sie suchen. Zusätzlich bietet Ihnen das E390 mit der praktischen Navigationstaste einen schnellen Zugriff auf alle wichtigen Menüpunkte. Auch mal abschalten - dank Schutz vor unerwünschten Anrufen Wer mal nicht telefonieren möchte, kann bestimmte Rufnummern oder anonyme Anrufer auch ignorieren: Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von bis zu 15 Rufnummern, die darin enthalten sind, nicht oder nur im Display signalisiert. Unerwünschte Telefonnummern tragen Sie manuell in die Sperrliste ein oder übernehmen sie aus der Anrufliste. Auch bei anonymen Anrufen ohne Rufnummernübermittlung können Sie das Klingeln vermeiden und zusätzlich per Zeitsteuerung bestimmen, wann das Mobilteil klingeln darf – und wann nicht. Ihre direkte Verbindung für zuhause Sicher zuhause – wohlfühlen in den eigenen vier Wänden dank Direktruf und Babyphone-Funktion. Die Direktruf-Funktion des Gigaset E390 erlaubt, alle Tasten mit einer Rufnummer zu belegen. Egal, welche Taste nun gedrückt wird, es wird immer die richtige Nummer angerufen – perfekt zum Beispiel für Kranke oder Kleinkinder, die noch nicht lesen können. Bei aktivierter Babyphone-Funktion baut das Mobilteil beim Überschreiten einer Geräuschschwelle im Raum eine Gesprächsverbindung zu den weiteren Mobilteilen intern oder nach extern auf. Eingehende Anrufe werden im Babyphone-Modus übrigens nur optisch, das heißt ohne Klingelton, am Display des Mobilteils signalisiert. Gigaset E390A: das Mehr-Generationen-Telefon mit Anrufbeantworter Auch wenn Sie einen Anruf verpassen, mit dem Großtastentelefon Gigaset E390A kommt die Botschaft an. Denn es besitzt einen integrierten digitalen Anrufbeantworter mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit. Den können Sie nicht nur bequem über die Basisstation, sondern auch über das Mobilteil oder per sicherer Fernabfrage von überall abhören. Auch gut: Für Ihren individuellen Ansagetext haben Sie bis zu 170 Sekunden Zeit. Und falls zuhause mal der Strom ausfällt, sind die Aufzeichnungen weiterhin gesichert. Hört sich gut an – sogar mit Hörgerät Hörgerät im Ohr und Telefon am Ohr – das verursacht oft unerwünschte Störgeräusche, die jedes Telefonat mit einem Hörgerät zur Belastung machen. Die Gigaset E390-Reihe ist deshalb hörgerätekompatibel (HAC) nach dem europäischen Standard ITU-T P.370. So ermöglichen unsere schnurlosen Telefone den Nutzern von Hörgeräten mit induktiver Übertragung Telefonate in bester Klangqualität – ganz ohne störende Geräusche. Noch mehr Flexibilität – mit vielen kompatiblen Mobilteilen Nutzen Sie Ihr Telefon immer da, wo Sie es brauchen: Das Gigaset E390 ist auf bis zu sechs Mobilteilen erweiterbar, die Sie flexibel in Ihrem Zuhause aufstellen können. So haben Sie sowohl in der Küche, als auch im Schlafzimmer, Homeoffice oder Werkstatt immer ein Gerät zur Hand. Immer recht umweltfreundlich - und strahlungsfrei dank ECO DECT Die Gigaset E390-Reihe ist, wie alle Gigaset-Schnurlostelefone, mit der umweltfreundlichen ECO DECT Technologie ausgestattet. Das heißt: Die Telefone sind strahlungsfrei im Standby-Betrieb; und das auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn die Basis und alle angemeldeten Mobilteile ebenfalls ECO DECT unterstützen. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung. Für maximale DECT-Reichweite lässt sich der ECO DECT-Modus jederzeit deaktivieren.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Dialerposition
Mobilteil
Multi-Function Hörer
6
VIP Gruppenfunktion
Ja
Babyfon-Funktion
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.2 Zoll
Anzeigegerät
44 x 35 mm
Display-Auflösung
176 x 220 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
60
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Kurzwahlen
Ja
Kapazität Anrufliste
20
Anrufblockierung
Ja
Anruftimer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
88 x 105 x 44 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
48 x 22 x 168 mm
Mobilteilgewicht
118 g
Gewicht der Basis
70 g
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Intercom
Ja
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Anzahl Melodien
18
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Ein-/Aus-Taste
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Betriebsanleitung
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beleuchtete Tasten
Ja
Tastensperre
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Uhr mit Kalender
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
0.15 A
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Gesprächszeit
17 h
Bereitschaftszeit
320 h
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.