Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust 23567 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust 23567 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB A Schwarz
Trust 23567 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB A Schwarz
Trust 23567 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB A Schwarz
Trust 23567 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB A Schwarz
Trust 23567 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB A Schwarz
Trust 23567 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A Micro-USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80037626
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23567
EAN/GTIN:
     8713439235678
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Laden und Synchronisieren
Das Trust Ndura USB To Micro-USB Cable ist das perfekte Zubehör für Büro und Zuhause. Mit ihm können Sie Geräte mit Micro-USB-Anschluss wie eine Kamera, einen E-Book-Reader oder ein Mikrofon ganz einfach an einen Computer, Laptop und andere Geräte mit USB-Anschluss anschließen, um sie aufzuladen oder Daten zu übertragen.
Schnelle Verbindung
Blitzschnelle Ladevorgänge und Datenübertragungen sind das Markenzeichen des Ndura. So ist Ihr Micro-USB-Gerät im Handumdrehen wieder voll geladen*, und Daten wie Dokumente, Videos, Audiodateien und Fotos lassen sich im Handumdrehen übertragen. *Unterstützt den schnellen Lademodus mit einer Leistung bis 2,4 A
Perfekte Kompatibilität
Das Trust Ndura USB To Micro-USB Cable ist nahtlos kompatibel und sorgt für eine stabile Verbindung zwischen dem USB-Anschluss und einem beliebigen Gerät mit Micro-USB-Anschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
2.0
USB-Stromversorgung bis zu
15 W
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
24 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.