Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolux Professional WE1100P Waschmaschine Frontlader 12 kg 1050 RPM Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electrolux Professional WE1100P Waschmaschine Frontlader 12 kg 1050 RPM Edelstahl
Electrolux Professional WE1100P Waschmaschine Frontlader 12 kg 1050 RPM Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80040280
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     WE1100P
EAN/GTIN:
     6921081583012
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Gewerbe-Waschautomat
Gewerbe-Waschmaschine
Gewerbewaschmaschine
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Waschwirkungsklasse
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
776 mm
Verpackungstiefe
905 mm
Verpackungshöhe
1174 mm
Paketgewicht
146000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten
Türanschlag
Links
Display-Typ
LCD
Türfarbe
Edelstahl, Transparent
Trommelvolumen
100 l
Wasserkapazität
kalt, Heiß
Sichtfenster
Ja
Leistungen
Nennkapazität
12 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1050 RPM
Anzahl Waschprogramme
7
Luftschallemission (Schleudern)
72 dB
Luftschallemmission (Waschen)
62 dB
Waschprogramme
kalt, Öko, Hot colour, Feinwäsche/Seide
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm)
73 min
Minimale Schleuderdrehzahl
45 RPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
686 mm
Tiefe
765 mm
Höhe
1098 mm
Gewicht
136000 g
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Energie
Energieverbrauch Reinigung
1.01 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.235,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.325,68*
€ 2.767,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.309,27*
€ 2.748,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.260,05*
€ 2.689,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.243,64*
€ 2.669,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.235,70*
€ 2.660,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.