Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Games FPD61 Brettspiel Uno Kartenspiel Familie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Games FPD61 Brettspiel Uno Kartenspiel Familie
Games FPD61 Brettspiel Uno Kartenspiel Familie
Games FPD61 Brettspiel Uno Kartenspiel Familie
Games FPD61 Brettspiel Uno Kartenspiel Familie
Games FPD61 Brettspiel Uno Kartenspiel Familie
Games FPD61 Brettspiel Uno Kartenspiel Familie
Games FPD61 Brettspiel Uno Kartenspiel Familie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80088236
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     FPD61
EAN/GTIN:
     887961606782
Suchbegriffe:
Brettspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Uno Kartenspiel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Familie
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
10
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Name des Spiels
Uno
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Multi
Anzahl der Karten
112 Stück(e)
Material
Papier
Ursprungsland
Indien
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
10 Stück(e)
Breite des Versandkartons
187.4 mm
Höhe des Versandkartons
139.7 mm
Volumen Hauptkarton
3000 cm³
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
20887961606786
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
211921 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
227058 Stück(e)
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
20 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92.1 mm
Verpackungstiefe
19.1 mm
Verpackungshöhe
146.1 mm
Paketgewicht
160 g
Verpackungsvolumen
256.1898 cm³
Lieferanteneigenschaften
Jahr
2022
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
84 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
1188 Monat( e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Uno Spielkarten, brettspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.