Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco DAR-030 Radio Analog & Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco DAR-030 Radio Analog & Digital Schwarz
Lenco DAR-030 Radio Analog & Digital Schwarz
Lenco DAR-030 Radio Analog & Digital Schwarz
Lenco DAR-030 Radio Analog & Digital Schwarz
Lenco DAR-030 Radio Analog & Digital Schwarz
Lenco DAR-030 Radio Analog & Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80104466
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     DAR-030
EAN/GTIN:
     8711902043034
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
lenco radio
radio
Weitere Informationen:
Radio
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Energie
Energiequelle
AC
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Audio
RMS-Leistung
10 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Holz
Antennentyp
Extern
Ein-/Ausschalter
Ja
Stromeingang
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
USB-Stecker
Mikro-USB
Uhr
Snooze Funktion
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.