| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-80114214 Herst.-Nr.: SB M-2 EAN/GTIN: 4007220808696 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Komfortable Vollsicht-Schutzbrille mit Panoramablickfeld. Auch für Brillenträger hervorragend geeignet. Druckfreies Tragen bei umfassendem seitlichen Schutz. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 162 g | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 187 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 185 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 88 mm | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 162 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille pferd, arbeitsschutzbrille |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |