Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-TA 1193 2 Scheibe(n) 815 W Rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-TA 1193 2 Scheibe(n) 815 W Rot, Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1193 2 Scheibe(n) 815 W Rot, Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1193 2 Scheibe(n) 815 W Rot, Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1193 2 Scheibe(n) 815 W Rot, Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1193 2 Scheibe(n) 815 W Rot, Edelstahl
ProfiCook PC-TA 1193 2 Scheibe(n) 815 W Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80121271
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501193
EAN/GTIN:
     4006160119305
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 2 scheiben
  • Hochwertiger 2-Scheiben-Toaster in ansprechendem Vintage-Look
    - Massives Metallgehäuse (lackiert) mit hochwertigen Chromapplikationen
    - „Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (40 mm)
    - Massiver 2 in 1-Brötchenaufsatz inkl. Cool Touch-Griffe, auch zum Servieren geeignet
    - Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion (beleuchtet)
    - Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
    - Inkl. Bräunungsgradanzeige
    - Zentrierfunktion
    - Automatische und manuelle Abschaltung
    - Krümelschublade
    - Kabelaufwicklung
    - Sicherer Stand durch gummierte Füße
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Gehäusematerial
Metall
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Niveau
Einseitige Toastfunktion
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Gummifüße
Ja
Energie
Leistung
815 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
180 mm
Slot-Breite
40 mm
Weitere Suchbegriffe: toaster, profi cook toaster
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ProfiCook
511193
ab € 31,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.