Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 5084 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 5084 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery 5084 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery 5084 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery 5084 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80127738
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     5084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selber backen und einmachen macht nicht nur unglaublich viel Spaß, mal vom Stolzgefühl ganz abgesehen, sondern schmeckt auch viel besser. Und es ist meistens auch viel gesünder ohne all die Geschmacksverstärker, Aroma- und Farbstoffe. Verzieren Sie Ihre Einmachgläser, Likörflaschen und Kekstüten mit ebenso selbstgemachten und gestalteten Etiketten! Gerade zum Selbstgemachten gehört nämlich auch das Optische: Die hübschen Etiketten in Blumenform mit einem Durchmesser von ca. 40mm sind ideal für kleinere Gläser und Flaschen. Und so einfach können Sie in wenigen Schritten Ihr perfektes Etikett gestalten und drucken: Wir bieten Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unsere kostenlose Online Software Avery® Design & Print. Hier finden Sie eine exklusive Auswahl an vorgestalteten Vorlagen mit trendigen und einfach süßen Designs. Nun einfach Ihr Design auf die vorgestanzten Etiketten drucken, aufkleben und verschenken oder selber schlemmen! Unsere FSC® zertifizierten und chlorfrei gebleichten Etiketten sind nicht nur umweltfreundlich, sie überzeugen auch mit einem gestochen scharfem Druckbild ohne Verwischen für ein absolut professionelles Auftreten. Die vielseitig verwendbaren Aufkleber bieten Ihnen natürlich unsere bewährte Top Qualität. Sie kleben zuverlässig stark auf Glas, Folie und Papier und sind rückstandslos wieder ablösbar. Vertrauen Sie auf die bewährte Qualität des Marktführers! Diese Qualität stellen wir durch regelmäßige Tests in unseren Prüflabors sicher. Sie können sich dabei auf einen garantiert staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Diese Etiketten können auf allen gängigen Farb-/Laserdruckern und Inkjet Druckern und Farb-/Kopierern bedruckt werden, für Laserdrucker wurde der problemlose Etikettendruck sogar vom TÜV SÜD getestet und bestätigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Universal
Form
Quadratisch
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
40.8 mm
Etikettenhöhe
40.3 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
240 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
24 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 10 Bögen (ab € 0,523* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.