Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 72052 Stromkabel Schwarz, Rot IEC Type A (5.5 mm, 2.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL Electronic 72052 Stromkabel Schwarz, Rot IEC Type A (5.5 mm, 2.5 mm)
BKL Electronic 72052 Stromkabel Schwarz, Rot IEC Type A (5.5 mm, 2.5 mm)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80128040
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     72052
EAN/GTIN:
     4011376710413
Suchbegriffe:
DC-Hohlstecker Verlängerung
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.1mm
kleinspannung steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Anschluss 1
IEC Type A (5.5 mm, 2.5 mm)
Anschluss 2
IEC Type A (5.5 mm, 2.5 mm)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.063 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.