Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ITAC10210 Spannungsschutz Schwarz 48 - 57 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS ITAC10210 Spannungsschutz Schwarz 48 - 57 V
ABUS ITAC10210 Spannungsschutz Schwarz 48 - 57 V
ABUS ITAC10210 Spannungsschutz Schwarz 48 - 57 V
ABUS ITAC10210 Spannungsschutz Schwarz 48 - 57 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80128981
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ITAC10210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Schützen Sie Ihre Kameras, Netzwerkvideorekorder oder diverse Netzwerkgeräte mit dem Überspannungsschutz zuverlässig und kostengünstig vor zu hohen elektrischen Spannungen, z. B. vor Blitzschlag oder statischer Entladung. So vermeiden Sie Defekte an teuren Geräten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Energie
Nominale Eingang Spannung
48 - 57 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
157 g
Breite
52 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
28 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.