Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ITAC10250 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS ITAC10250 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz
ABUS ITAC10250 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz
ABUS ITAC10250 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz
ABUS ITAC10250 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80128984
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ITAC10250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Energie
Eingangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Übertragungstechnik
Verkabelt
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
160 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
10Base-T,100Base-TX,1000Base-T
Converter output Oberfläche
1000Base-FX
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-T,100BASE-TX
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE-FX
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.