Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis MCF3010T/4SP Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 10000 Mbit/s Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis MCF3010T/4SP Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 10000 Mbit/s Edelstahl
Allied Telesis MCF3010T/4SP Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 10000 Mbit/s Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80129964
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-MCF3010T/4SP
EAN/GTIN:
     767035218397
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allied telesis medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
TAA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl Faseranschlüsse
4
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.899,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.087,08*
€ 2.483,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.078,66*
€ 2.473,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.005,77*
€ 2.386,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.955,93*
€ 2.327,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.899,20*
€ 2.260,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.