Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KM 3711 Küchenmaschine 1100 W 5 l Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic KM 3711 Küchenmaschine 1100 W 5 l Pink
Clatronic KM 3711 Küchenmaschine 1100 W 5 l Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80197001
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263875
EAN/GTIN:
     4006160638752
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Küchenmaschinen-Rührer
Kraftvolle Knetmaschine mit leistungsstarken 1100 Watt
Stufenlose elektronische Geschwindigkeitsregelung
5 Liter Edelstahlschüssel für max. 2,5–3 kg Teigzubereitung
Schneebesen aus Edelstahl für lockeren Biskuit und luftigen Eischnee
Alu-Druckguss-Knethaken – für z. B. schwere Teige wie Hefe- oder Brotteig
Alu-Druckguss-Rührhaken – gleichmäßiges Verrühren auch größerer Mengen Teig
Robustes Spezialgetriebe
35° schwenkbarer Multifunktionsarm
Entriegelungsmechanismus für Multifunktionsarm
Sicherheitsschaltung
Transparenter Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung (abnehmbar)
Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
Sicherer Stand durch Saugfüße
Schnellspannfutter für Werkzeugaufnahme
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
5 l
Produktfarbe
Pink
Variable Geschwindigkeit
Ja
Mixerfunktionen
Kneten, Mixen, Rührer
Teigschüssel Kapazität
5 l
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheitssperre
Ja
Anzahl
1
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3850 g
Lieferumfang
Teigwerkzeug
Ja
Schneebesen
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Knethaken
Ja
Energie
Leistung
1100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.