Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Medienkonverter 10GBase-R SFP+ zu SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Medienkonverter 10GBase-R SFP+ zu SFP+
DeLOCK Medienkonverter 10GBase-R SFP+ zu SFP+
DeLOCK Medienkonverter 10GBase-R SFP+ zu SFP+
DeLOCK Medienkonverter 10GBase-R SFP+ zu SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80197876
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86472
EAN/GTIN:
     4043619864720
Suchbegriffe:
Medienkonverter
delock medienkonverter
medienkonverter
Dieser 10 Gigabit Ethernet Medienkonverter von Delock kann verwendet werden, um unterschiedliche optische Medien zu verbinden. So kann z. B. von Multimode auf Singlemode Glasfaser konvertiert werden. In den SFP Schächten können verschiedene, optionale 10 Gbps SFP+ Module von Delock verwendet werden.
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Status
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.4 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (max.)
4 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Faseranschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
26 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE-R
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.