Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xoro HSD 8470 DVD Player Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xoro HSD 8470 DVD Player Schwarz, Grau
Xoro HSD 8470 DVD Player Schwarz, Grau
Xoro HSD 8470 DVD Player Schwarz, Grau
Xoro HSD 8470 DVD Player Schwarz, Grau
Xoro HSD 8470 DVD Player Schwarz, Grau
Xoro HSD 8470 DVD Player Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80200991
Hersteller:
     Xoro
Herst.-Nr.:
     XOR120146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD-Player
dvd player
Das Modell XORO HSD 8470 bietet für seine Preisklasse einen bemerkenswerten Funktionsumfang. Über die HDMI-Schnittstelle kann Videomaterial auf HD-Größe skaliert und dargestellt werden. Der Player unterstützt neben den HD-Standardgrößen 720p und 1080i auch die Auflösungsstufe 1080p. Damit wird bei einer herkömmlichen DVD ein deutlich besseres Bildergebnis erzielt. Der Ton kann über die integrierten digitaler Tonausgang koaxial direkt an ein Soundsystem ausgegeben werden. Dadurch erlebt man echten Kino-Surround-Sound in den eigenen vier Wänden. Neben der Unterstützung einer Vielzahl von DVD Formaten verfügt der DVD-Player HSD 8470 über einen USB-Anschluss (unterstützt bis zu 32GB). Der DVD-Player ist zu CD-ROM, CD-R(W), DVD-R(W), DVD+R(W), und JPEG CD usw. kompatibel. Schneller Vor- und Rücklauf, Zeitlupe, und Untertitelanzeigen in mehreren Sprachen verstehen sich von selbst.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Video D/A Konverter
10-bit/108MHz
Audio
Frequenzgang DVD
20 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
Lautstärkeumfang DVD
80 dB
Audio D/A Konverter
24-bit/192kHz
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AV
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Speichermedium
Playback Disk-Formate
VCD
Playback-Disk Typ
CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
1200 g
Technische Details
Gerätetyp
DVD Player
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVI, DIVX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPG, VOB, XVID
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Unterstützte Bildformate
JPEG, JPG
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Composite Video-Ausgang
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.