Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MEGAFLEX 500 Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Signalkabel Grau
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0886419
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
Copolymer
Kabeldurchmesser
12 mm
Kupferindex
86 kg/km
Kabelgewicht
183 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
48 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
120 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UL, DIN EN, DIN, VDE
Anzahl
1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,31544*
€ 5,01544*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 5,68*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,13*
€ 6,67*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,40*
7 Tage
100
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,99*
€ 11,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,01544*
€ 5,96837
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,64544*
€ 5,52807
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,50544*
€ 5,36147
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,34544*
€ 5,17107
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,09544*
€ 4,87357
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,31544*
€ 3,94537
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,31544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.