Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MEGAFLEX 500 Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Signalkabel Grau
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     4502-93F1042
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
Copolymer
Kabeldurchmesser
11 mm
Kupferindex
154 kg/km
Kabelgewicht
299 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
44 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
110 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UL, DIN EN, DIN, VDE
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 8,31*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 9,53*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 11,25*
7 Tage
88
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,81*
€ 13,78*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 6,77*
€ 14,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 8,31*
€ 9,89
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,68*
€ 7,95
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,68* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 831,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.