Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 255-17/34 Handsäge Feinsäge 62 cm Schwarz, Orange, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 255-17/34 Handsäge Feinsäge 62 cm Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco 255-17/34 Handsäge Feinsäge 62 cm Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco 255-17/34 Handsäge Feinsäge 62 cm Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco 255-17/34 Handsäge Feinsäge 62 cm Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco 255-17/34 Handsäge Feinsäge 62 cm Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco 255-17/34 Handsäge Feinsäge 62 cm Schwarz, Orange, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80261103
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     255-17/34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Dämmplatten
Hartschaumplatten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
620 mm
Gewicht
995 g
Merkmale
Produkttyp
Feinsäge
Material Messer
Stahl
Klingenzahndichte (TPI)
0,6
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Edelstahl
Handgrifffarbe
Black,Orange
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.