Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SIF Signalkabel Rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SIF Signalkabel Rot
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SIF Signalkabel Rot
Artikel-Nr.:
     4147-M0226872
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0053104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Vielseitige Litzenleiter mit breitem Temperaturbereich
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - Silikon-Aderleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Kabeldurchmesser
4.2 mm
Kupferindex
38 kg/km
Kabelgewicht
50 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
25.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
12.6 mm
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
4 mm²
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
IEC 60754-1, IEC 60754-2, ETIM 5, ETIM 6,VDE 0295, IEC 60228
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 180 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,75012*
€ 0,97012*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,8086*
€ 1,0386*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,75*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 2,76*
1 Tag
230
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,97012*
€ 1,15444
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,92012*
€ 1,09494
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,75012*
€ 0,89264
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,75012* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 97,012* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,76*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.