Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC Signalkabel Rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC Signalkabel Rot
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC Signalkabel Rot
Artikel-Nr.:
     3517B-95699959
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0081104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Für sehr hohe und niedrige Temperaturanforderungen
ÖLFLEX® HEAT 205 SC - FEP-Aderleitung, robust, chemikalienbeständig und raumsparend für Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bei -100°C bis +205°C
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
Fluorpolymere (FEP)
Kabeldurchmesser
1.2 mm
Kupferindex
2.4 kg/km
Kabelgewicht
4 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4.8 mm
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
0.25 mm²
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0, ETIM 6.0, VDE 0295, IEC 60228
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-100 - 205 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,6251*
€ 0,8251*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,63013*
€ 0,83013*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,01*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,21*
1 Tag
7
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,8251*
€ 0,98187
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,7451*
€ 0,88667
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,7151*
€ 0,85097
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,6251*
€ 0,74387
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,6251* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 82,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,89*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.