Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldbuch Bella Vista Fotoalbum Türkis 40 Blätter Spiralbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goldbuch Bella Vista Fotoalbum Türkis 40 Blätter Spiralbindung
Goldbuch Bella Vista Fotoalbum Türkis 40 Blätter Spiralbindung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80268898
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     25 973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Höhe
300 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Türkis
Maximale Kapazität
40 Blätter
Bindungsart
Spiralbindung
Material
Polyurethan
Farbe der Seiten
Schwarz
Stanzen
Ja
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,349*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 12,33725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,439*
€ 79,06241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,929*
€ 78,45551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,529*
€ 75,59951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,949*
€ 73,71931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,539*
€ 67,28141
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,349*
€ 58,72531
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.