Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alecto DVC-165+ Wifi Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alecto DVC-165+ Wifi Weiß
Alecto DVC-165+ Wifi Weiß
Alecto DVC-165+ Wifi Weiß
Alecto DVC-165+ Wifi Weiß
Alecto DVC-165+ Wifi Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80305214
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     DVC-165+
EAN/GTIN:
     8712412583423
Suchbegriffe:
Babyphone
Babyphon
Babyfon
Babyfone
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
105 mm
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Integrierte Kamera
Ja
Maximale Reichweite
5 m
Nachtmodus
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Weitere Suchbegriffe: Babys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.