Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E720 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset E720 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E720 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E720 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E720 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E720 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E720 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E720 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E720 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80308220
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2903-B101
EAN/GTIN:
     4250366859330
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Sicher: der Anrufschutz, der mehr kann.

Viel mehr als eine herkömmliche Rufnummern-Sperrliste (Blacklist): Beim Gigaset E720 können Sie bestimmen, dass das Display bei bekannten Anrufern grün leuchtet – so werden vertrauenswürdige Personen auf einen Blick erkennbar. Dafür tragen Sie diese Personen einfach im internen Telefonbuch ein und aktivieren die Bedienungshilfe „seriöser Anrufer“ im Menü. Oder Sie entscheiden sich für einen noch strengeren Anrufschutz und lassen von vornherein nur bekannte Anrufer durchstellen (Whitelist). Ein besonderes Merkmal der Gigaset E720 Familie ist die direkte Durchwahl für Notfälle: Dafür können Sie bis zu 15 Kontakte festlegen, die bei einem Anruf automatisch zu Ihnen durchgestellt werden (geschützt durch eine PIN). Mit diesen Anrufern können Sie dann über die Freisprecheinrichtung Ihres Mobilteils sprechen, ohne den Anruf selbst annehmen zu müssen.

Intelligent: die Bluetooth-Hörgeräte-Anbindung.

Freuen Sie sich auf mehr Freiheit beim Telefonieren: Mit diesem Telefon können Sie Gespräche direkt am Hörgerät annehmen. Denn Gigaset E720 Mobilteile ermöglichen dank Bluetooth 4.2 die komfortable Einbindung moderner Hörgeräte. So macht das Telefonieren noch mehr Spaß und ist auch richtig praktisch: Sie haben die Hände frei und genießen glasklare Sprachübertragung. Für die Nutzung der Mikrofon-Funktion sollte sich das Mobilteil in der Nähe befinden. Das Gigaset E720 ist kompatibel mit Hörgeräten der Hersteller Phonak, Unitron und eventuell weiterer Hersteller, deren Geräte Bluetooth 4.2 mit den Protokollen HSP und HFP unterstützen.

Praktisch: die Extra-Laut-Taste.

In manchen Situationen kann es nicht laut genug sein. Bei der Hörerlautstärke haben Sie die Wahl zwischen fünf Stufen. Sollte das nicht ausreichen, verdoppeln Sie den Pegel einfach mit der seitlichen Extra-Laut-Taste – und zwar nur für das aktuelle Gespräch, damit ein nachfolgender Nutzer des Telefons sich nicht erschreckt. Wie bei vielen Gigaset Telefonen können Sie auch beim Gigaset E720 zwei Klangprofile zur Betonung von hohen oder tiefen Frequenzen einstellen, um Ihr persönliches Hörvermögen zu unterstützen.

Großartig: die Display-Lupenfunktion.

Das Seniorentelefon Gigaset E720 bietet Ihnen ein kontraststarkes, großes Farbdisplay mit Vergrößerungsfunktion für Displaytexte. So wird zum Beispiel der gerade aus dem Adressbuch ausgewählte Name automatisch vergrößert und orange hinterlegt. Falls der Name in der vergrößerten Darstellung breiter als das Display ist, erscheint er als laufendes Textband. Auch im Wahlmodus stehen die eingegebenen Ziffern extra groß auf diesem Farbhintergrund. Und bei schwierigen Lichtverhältnissen? Können Sie dank Beleuchtung alles ausgezeichnet ablesen.

Beruhigend: die SOS-Funktion.

Auf den vier Direktwahltasten können Sie besonders wichtige Rufnummern speichern und mit nur einem Knopfdruck anwählen. Die Direktwahltaste A dient zudem als spezielle Notruftaste und kann mit einer SOS-Funktion belegt werden. Sie können auf dieser Taste bis zu vier SOS-Nummern gleichzeitig speichern, zum Beispiel von Angehörigen oder Nachbarn.
Und so funktioniert die Notruffunktion:
- Nach Auslösen der SOS-Funktion (Direktwahltaste A) werden nacheinander alle vier hinterlegten Nummern angerufen. Und das bis zu dreimal nacheinander – bis jemand abhebt.
- Beim Abheben hört der Angerufene einen Notruftext – entweder einen Standardtext oder eine von Ihnen aufgesprochene Nachricht.
- Drückt der Angerufene anschließend die Taste 5, kann er mit Ihnen persönlich sprechen.

Komfortabel: die Nummern- und Namensansage.

Mit dem Gigaset E720 haben Sie immer volle Kontrolle und können sich beim Wählen die gedrückten Zifferntasten durch Vorlesen bestätigen lassen. Auch bei einem eingehenden Anruf wird die Nummer angesagt, wenn der Anrufer in Ihrem Telefonbuch hinterlegt ist. Oder noch praktischer: Der Name des Anrufers wird angesagt. Dafür ordnen Sie dem Telefonbucheintrag einfach eine Sprachaufzeichnung des Namens zu.

Flexibel: Mit vielen kompatiblen Mobilteilen.

Nutzen Sie Ihr Telefon immer da, wo Sie es brauchen: Das Gigaset E720 ist auf bis zu sechs Mobilteilen erweiterbar, die Sie flexibel in Ihrem Zuhause aufstellen können. So haben Sie sowohl in der Küche, als auch im Schlafzimmer, Homeoffice oder Werkstatt immer ein Gerät zur Hand. Als ideale Erweiterung empfehlen wir das Mobilteil Gigaset E720HX.

Umweltfreundlich: Und strahlungsfrei dank ECO DECT.

Die Gigaset E720-Reihe ist, wie alle Gigaset-Schnurlostelefone, mit der umweltfreundlichen ECO DECT Technologie ausgestattet. Das heißt: Die Telefone sind strahlungsfrei im Standby-Betrieb; und das auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn die Basis und alle angemeldeten Mobilteile ebenfalls ECO DECT unterstützen. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung. Für maximale DECT-Reichweite lässt sich der ECO DECT-Modus jederzeit deaktivieren.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Plug
Ja
Headset
Bluetooth
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Multi-Function Hörer
6
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2.2 "
Anzeigegerät
44 x 35 mm
Display-Auflösung
176 x 220 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Textzeilen
6 Zeilen
Anzahl der Farben des Displays
64000 Farben
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
20
Anruferlisten
60
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anrufblockierung
Ja
Anruftimer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
204 g
Abmessungen Basis
88 x 104 x 49 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
55 x 27 x 173 mm
Mobilteilgewicht
132 g
Gewicht der Basis
72 g
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Batterieladeanzeige
Ja
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Anzahl Melodien
18
Anzahl der Rufton-Lautstärken
5
ECO-Modus
Ja
Ruhemodus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Analoges Kabel
Ja
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Seniorentelefon
Ja
Große Knöpfe
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Tastensperre
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Kalender
Ja
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Unterstützte Sprachen
CAT, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, HRV, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
14 h
Bereitschaftszeit
300 h
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.