Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SHD 70 Heizdecke 100 W Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitas SHD 70 Heizdecke 100 W Beige
Sanitas SHD 70 Heizdecke 100 W Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80308823
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     421.13
EAN/GTIN:
     4211125421137
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
heizdecke beurer
heizdecke
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Heizdecke
Automatische Abschaltung
Ja
Leistung
100 W
Produktfarbe
Beige
Anzahl der Heizstufen
6
Abnehmbare Abdeckung
Ja
Automatische Abschaltung nach
180 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
1300 mm
Waschen
Waschbar
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.