Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Dinamica Ecam 356.57.B Vollautomatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Dinamica Ecam 356.57.B Vollautomatisch
De’Longhi Dinamica Ecam 356.57.B Vollautomatisch
De’Longhi Dinamica Ecam 356.57.B Vollautomatisch
De’Longhi Dinamica Ecam 356.57.B Vollautomatisch
De’Longhi Dinamica Ecam 356.57.B Vollautomatisch
De’Longhi Dinamica Ecam 356.57.B Vollautomatisch
De’Longhi Dinamica Ecam 356.57.B Vollautomatisch
De’Longhi Dinamica Ecam 356.57.B Vollautomatisch
De’Longhi Dinamica Ecam 356.57.B Vollautomatisch
De’Longhi Dinamica Ecam 356.57.B Vollautomatisch
De’Longhi Dinamica Ecam 356.57.B Vollautomatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80319195
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132215381
EAN/GTIN:
     8004399334762
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Mahltechnologie Dank der integrierten Mahltechnologie erhalten Sie immer frisch gemahlene Bohnen. Passen Sie den Mahlgrad nach Ihren Wünschen an. Das konische Stahl-Mahlwerk ist absolut präzise kalibriert. Der frischeste Kaffee Das schlauchlose System von De'Longhi reduziert die Menge des übrigen Kaffeepulvers im Mahlwerk auf ein Minimum, sodass nur frisch gemahlener Kaffee beim Brühen Ihres Espresso verwendet wird. Einfache Reinigung Um höchste Hygiene zu gewährleisten, ist die Karaffe mit einer integrierten Reinigungsfunktion ausgestattet. Nach der Zubereitung werden alle Teile, die mit Milch in Berührung kommen, automatisch mit heissem Wasser und Dampf gereinigt. Einfache Reinigung Um höchste Hygiene zu gewährleisten, ist die Karaffe mit einer integrierten Reinigungsfunktion ausgestattet: Nach der Getränkezubereitung werden alle Teile, die mit Milch in Berührung kommen, mit Heißwasser und -Dampf gereinigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
429 mm
Höhe
348 mm
Gewicht
9500 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
300 g
Wasserfilter
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Vorbrüh-Aroma-Kontrolle
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 466,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,32*
€ 658,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,33*
€ 645,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,23*
€ 608,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,59*
€ 589,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,12*
€ 554,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.