Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolux PD82-4MB 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electrolux PD82-4MB 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel
Electrolux PD82-4MB 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel
Electrolux PD82-4MB 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel
Electrolux PD82-4MB 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel
Electrolux PD82-4MB 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel
Electrolux PD82-4MB 3,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 600 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80319714
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     900 401 102
EAN/GTIN:
     7332543693894
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
600 W
Jährlicher Energieverbrauch
21.8 kWh
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabellänge
9 m
Aufbewahrungshilfe
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
3.5 l
Produktfarbe
Blau
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Hygienefilter
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
57 dB
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
12
Betriebsradius
12 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
442 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
5000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,04*
€ 255,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.