Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TEKITTRC2U2AFASTK Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TEKITTRC2U2AFASTK Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
SBS TEKITTRC2U2AFASTK Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
SBS TEKITTRC2U2AFASTK Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80336851
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEKITTRC2U2AFASTK
EAN/GTIN:
     8018417258831
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 250 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
10 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.1 A
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
80 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Versandkartonsbreite
190 mm
Versandkartonslänge
210 mm
Versandkartonshöhe
90 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
635 g
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC, USB
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Reiseladegerät, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb kabel a auf c 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.