Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Computer & Elektronik
>
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckeretiketten
>
Artikel
Epson C33S045745 Druckeretikett
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-80346847
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C33S045745
EAN/GTIN:
8715946689623
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Etikettenrolle
Material
Polypropylen (PP)
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
220 mm
Bogenlänge
1000 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckeretiketten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.123,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,85*
€ 1.456,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,91*
€ 1.445,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,44*
€ 1.410,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,11*
€ 1.380,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,87*
€ 1.337,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson C7500 Drucker mit Cutter - 600x1200 dpi - Inkjet - 108 mm max. Druckbreite, LAN Schnittstellen (C31CD84012)
Epson
C31CD84012
ab € 6.898,10*
Zubehör
Epson C7500G Drucker mit Cutter - 600x1200 dpi - Inkjet - 108 mm max. Druckbreite, LAN Schnittstellen (C31CD84312)
Epson
C31CD84312
ab € 6.901,49*
Zubehör
Epson ColorWorks C4000e(Bk) Drucker mit Cutter - 1200x1200 dpi - Inkjet - 108 mm max. Druckbreite, LAN, USB Schnittstellen (C31CK03102BK)
Epson
C31CK03102BK
ab € 1.603,30*
Zubehör
Epson ColorWorks C4000e(Mk) Drucker mit Cutter - 1200x1200 dpi - Inkjet - 108 mm max. Druckbreite, LAN, USB Schnittstellen (C31CK03102MK)
Epson
C31CK03102MK
ab € 1.496,80*
Zubehör
Epson ColorWorks CW-6000Ae Drucker mit Cutter - 1200x1200 dpi - Inkjet - 108 mm max. Druckbreite, LAN, USB Schnittstellen (C31CH76102)
Epson
C31CH76102
ab € 2.406,23*
Zubehör
Epson ColorWorks CW-C6000Pe
Epson
C31CH76202
ab € 3.149,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen