Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzum AR3071 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzum AR3071 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Stahl
Arzum AR3071 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Stahl
Arzum AR3071 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Stahl
Arzum AR3071 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Stahl
Arzum AR3071 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80360355
Hersteller:
     Arzum
Herst.-Nr.:
     AR3071
EAN/GTIN:
     8693184960042
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,7 l schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1470 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Beleuchtung
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Gehäusematerial
Glas
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.