Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabeldurchführung u-förmig geschlitzt - Lochdurchmesser 8 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Kabeldurchführung u-förmig geschlitzt - Lochdurchmesser 8 mm schwarz
DeLOCK Kabeldurchführung u-förmig geschlitzt - Lochdurchmesser 8 mm schwarz
DeLOCK Kabeldurchführung u-förmig geschlitzt - Lochdurchmesser 8 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     173-4036978
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60268
EAN/GTIN:
     4043619602681
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Diese Kabeldurchführung von Delock kann in eine Metallöffnung eingesetzt werden um Kabel beim Durchgang vor Abschürfungen und Beschädigungen durch scharfe Kanten zu schützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.1 mm
Tiefe
29 mm
Merkmale
Zweck
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Kabeldurchmesser (max.)
8 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,03*
€ 11,42*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,25*
€ 25,45*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.