Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelbügel 80 x 40 mm mit seitlich versetzter Montageplatte Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabelbügel 80 x 40 mm mit seitlich versetzter Montageplatte Metall
DeLOCK Kabelbügel 80 x 40 mm mit seitlich versetzter Montageplatte Metall
DeLOCK Kabelbügel 80 x 40 mm mit seitlich versetzter Montageplatte Metall
DeLOCK Kabelbügel 80 x 40 mm mit seitlich versetzter Montageplatte Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80364231
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66517
EAN/GTIN:
     4043619665174
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Dieser Kabelbügel von Delock kann in einem Netzwerkschrank befestigt werden, um eine geordnete und übersichtliche Kabelführung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl von Schrauben
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Höhe
20 mm
Länge (m)
82 m
Merkmale
Typ
Kabelhalterung
Zweck
Tisch/Wand
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Metall
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 zoll kabelbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.