Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS249U Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS249U Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
LogiLink LPS249U Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
LogiLink LPS249U Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
LogiLink LPS249U Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
LogiLink LPS249U Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
LogiLink LPS249U Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80364241
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS249U
EAN/GTIN:
     4052792057812
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Mit einer Kabellänge von 1,5m ist die LogiLink Steckdosenleiste perfekt für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Sie können die Leiste mit dem beleuchteten Schalter ganz einfach ein- und ausstellen um Strom zu sparen. Außerdem enthält die LPS249U neben den fünf Steckdosen zwei USB-Ports zum Laden Ihrer USB-Geräte.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
312 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
420 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.