Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups EA8738 INTUITION PREFERENCE EA873


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups EA8738 INTUITION PREFERENCE EA873
Krups EA8738 INTUITION PREFERENCE EA873
Krups EA8738 INTUITION PREFERENCE EA873
Krups EA8738 INTUITION PREFERENCE EA873
Krups EA8738 INTUITION PREFERENCE EA873
Krups EA8738 INTUITION PREFERENCE EA873
Krups EA8738 INTUITION PREFERENCE EA873
Krups EA8738 INTUITION PREFERENCE EA873
Krups EA8738 INTUITION PREFERENCE EA873
Krups EA8738 INTUITION PREFERENCE EA873
Krups EA8738 INTUITION PREFERENCE EA873
Krups EA8738 INTUITION PREFERENCE EA873
Krups EA8738 INTUITION PREFERENCE EA873
Krups EA8738 INTUITION PREFERENCE EA873
Krups EA8738 INTUITION PREFERENCE EA873
Krups EA8738 INTUITION PREFERENCE EA873
Krups EA8738 INTUITION PREFERENCE EA873
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80366116
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     EA873810
EAN/GTIN:
     3016661159473
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
KRUPS Intuition Preference Kaffeevollautomat: Vertrauen Sie Ihrer Intuition
Lassen Sie sich jedes Mal von Ihrer Intuition zu einem perfekten Kaffee leiten. Mit der KRUPS Intuition Preference profitieren Sie von meisterlich zubereiteten Kaffee und der Quattro Force Technologie in einer fortschrittlichen Kaffeevollautomaten, die ein beeindruckendes Erlebnis verspricht. Dank des modernen, smartphone-ähnlichen Farb-Touchscreens und dem intuitive farbigen Lichtsystem,können Sie sowohl Ihre Maschine als auch Ihre gespeicherten Rezepte einstellen, um einfach auf Ihre Lieblingsgetränke zuzugreifen. Zugleich sorgen das geneigte Design, der frontale Zugang und der Überlaufschutz für äußerste Bedienerfreundlichkeit. Abgerundet wird das Ganze von einem integrierten ONE TOUCH CAPPUCCINO-System für perfekten Milchschaum und des einstellbaren Kaffeeauslaufs für große und kleine Tassen. Und da keinerlei Eingriff von Hand erforderlich ist, verbringen sie weniger Zeit mit der Reinigung und mehr mit dem Genuss Ihres Kaffees.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
8150 g
Energie
Leistung
1450 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
287 mm
Verpackungstiefe
381 mm
Verpackungshöhe
476 mm
Paketgewicht
9846 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
3 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Anzahl der Mahloptionen
5
Kapazität des Behälters für gemahlenen Kaffee
9 Tassen
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
3
Art der Milchzugabe
Automatisch
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
Ja
Heizsystem
Thermoblock
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Spülfunktion
Ja
Wasserfilter
Ja
Einstellbare Wassermenge
Ja
Selbstreinigend
Ja
Reinigungsprogramm für das Milchsystem
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
OLED
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Entkalkungserinnerung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 521,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,15*
€ 720,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,40*
€ 708,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,16*
€ 668,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,13*
€ 651,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,83*
€ 620,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.