Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 91640 Kunstdruckpapier Kunstpapier 6 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 91640 Kunstdruckpapier Kunstpapier 6 Blätter
Folia 91640 Kunstdruckpapier Kunstpapier 6 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80420781
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     91640
EAN/GTIN:
     4001868026832
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
500 mm
Bogenlänge
700 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
6 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
20 g/m²
Produktfarbe
Orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
91620
ab € 1,46*
Sonstiges
Folia
91621
ab € 1,46*
Sonstiges
Folia
91622
ab € 1,46*
Sonstiges
Folia
91623
ab € 1,46*
Sonstiges
Folia
91631
ab € 1,46*
Sonstiges
Folia
91635
ab € 1,46*
Sonstiges
Folia
91651
ab € 1,46*
Sonstiges
Folia
91652
ab € 1,46*
Sonstiges
Folia
91660
ab € 1,46*
Sonstiges
Folia
91690
ab € 1,46*
Sonstiges
Folia
91614
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.