Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Selection Cube Seifenspender Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Selection Cube Seifenspender Chrom
GROHE Selection Cube Seifenspender Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80420820
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40809000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
Cremeseifenspender
Achten Sie auf die kleinen Details, wenn Sie ein perfekt abgestimmtes, praktisches Badezimmer-Design planen. Mit den Selection Cube-Accessoires von GROHE finden Sie ganz leicht die passenden Objekte. Die Cube Eckablage ist der perfekte stilvolle und unauffällige Platz zum Ablegen von Shampoo und Badartikeln. Er ist für die Wandmontage mit verdeckter Befestigung konzipiert und sorgt für ein einheitliches Design. Die frischen, klaren Linien des Designs eigenen sich perfekt für minimalistische Räume und die strahlende, langlebige GROHE StarLight Chromoberfläche sieht noch nach Jahren gut aus. Dank des GROHE QuickFix Installationssystems und der klaren schrittweisen Anleitungen ist die Installation sehr einfach.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
283 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
42 mm
Technische Details
Platzierung
Wand
Material
Metall
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.