| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-80420847 Herst.-Nr.: 680428 EAN/GTIN: 4002051680428 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Industrialisierung hat begonnen! Im großen Aufbau-Strategie-Spiel baut jeder Spieler kontinuierlich die eigene Industrie auf, um seine Heimatinsel weiterzuentwickeln. Schiffsflotten ermöglichen einen regen Handel und die Erschließung neuer Inseln in der Alten und Neuen Welt. Es gilt in diesem analogen PC-Spiel die Wünsche der eigenen Bevölkerung zu erfüllen. Sind die Einwohner anfangs noch mit Brot und Kleidung zufrieden, verlangen sie schon bald nach wertvollen Luxusgütern. Dabei müssen die Spieler bei diesem Gesellschaftsspiel ihre Produktionsketten sinnvoll planen und die Spezialisierung ihrer Bevölkerung im Auge behalten. Kommt es doch darauf an, eine kluge Verteilung von Bauern, Arbeitern, Handwerkern, Ingenieuren und Investoren zu erreichen. Aber Vorsicht: die Konkurrenz schläft nicht und könnte die neuen Errungenschaften jederzeit vor der Nase wegschnappen! Wer erschafft die florierendste Insel? Inhalt: 100 Bevölkerungskarten, 24 Expeditionskarten, 20 Auftragskarten, 125 Bevölkerungsspielsteine, 142 Industrieplättchen, 80 Marinescheiben, 4 Heimatinseln, 12 Alte-Welt-Inseln, 8 Neue-Welt-Inseln, 1 Spielplan, 1 Spielanleitung Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Strategie | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 12 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Spiel-Modi | Multiplayer | ![](/p.gif) | Familienspiel | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeit (max.) | 120 min | Lieferumfang | Spielregeln enthalten | Ja | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 295 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 295 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 74 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |