| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-80420852 Herst.-Nr.: 69520 EAN/GTIN: 4002051695200 |
| |
|
| | |
| Crime noir der Extraklasse! In diesem analogen PC-Adventure erkunden die Spieler gemeinsam Orte, kombinieren Gegenstände miteinander, suchen und finden Hinweise und sprechen mit Personen, denen sie begegnen. So kommen sie Schritt für Schritt den Zusammenhängen auf die Spur und durchschauen, in welchen Thriller sie geraten sind. Ein kooperatives Gesellschaftsspiel in drei Kapiteln ab 16 Jahren, mit einfachen Regeln und spannend bis zum Schluss! Inhalt: vorläufig: 1 Abenteuerbuch, 18 Ortstafeln, 120 Karten, 1 Anleitung, 4 Spielfiguren, 25 Plättchen, 2 Zip-Beutel Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | | Genre | Reisen/Abenteuer | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 16 Jahr(e) | | Spiel-Modi | Multiplayer, Einzelspieler | | Familienspiel | Ja | | Spielzeit (max.) | 210 min | Lieferumfang | Anzahl der Spielzeugfiguren | 4 Stück(e) | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 130 mm | | Tiefe | 180 mm | | Höhe | 41 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |