Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann BOXX Digitaler Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann BOXX Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann BOXX Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann BOXX Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann BOXX Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann BOXX Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann BOXX Digitaler Wecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80421166
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.010602
EAN/GTIN:
     4009816033611
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Der BOXX Funkwecker lässt sich ganz einfach und wirtschaftlich per Micro-USB Kabel aufladen – am Notebook, am PC, an der Powerbank – genau wie Ihr Smartphone. Eine LED Kontrollleuchte zeigt an, wenn der Akku leer wird. Das passende Ladekabel ist gleich dabei. Die Funkuhr empfängt die Uhrzeit über das DCF 77 Signal. Damit erhalten Sie die aktuelle Uhrzeit stets auf die Sekunde genau und das Datum und der Wochentag erscheinen ohne vorherige Einstellung. Sie können zwei unterschiedliche Alarmzeiten einstellen und auswählen, ob der Weckalarm täglich, werktags oder nur am Wochenende aktiviert werden soll. Die Snooze-Funktion ermöglicht ein sanftes Aufwachen. Das integrierte Thermometer misst die Raumtemperatur und sorgt für ein gutes Klima im Schlafzimmer. Für einen erholsamen Schlaf sollte die Temperatur nicht über 18°C, aber auch nicht unter 16°C liegen. Damit Sie das Display auch nachts problemlos ablesen können, verfügt der Wecker über eine dezente und sparsame LED-Hintergrundbeleuchtung, die sich bei Dunkelheit über einen Lichtsensor automatisch einschalten lässt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Höhe
73 mm
Tiefe
45 mm
Gewicht
181 g
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmessbereich
0 - 50 °C
Automatische Zeiteinstellung
Ja
Temperaturmesseinheit
F, °C
Wochentags-Anzeige
Ja
Snooze Funktion
Ja
Laden per USB
Ja
Datums-Anzeige
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.