Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter und USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter und USB
Goobay Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter und USB
Goobay Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter und USB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80422025
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     41264
EAN/GTIN:
     4040849412646
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
bis zu 2x USB-Geräte und 3x Elektrogeräte anschließbar
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
USB-Anschlussspannung
5 V
Strom USB-Anschluss
2.1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Anzahl der USB Typ-A-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
361.5 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EMC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Konformitätsbescheinigungen
Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.