Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Blau
Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Blau
Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Blau
Velcro ONE-WRAP Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polypropylen (PP), Velcro Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80422595
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64768
EAN/GTIN:
     8412355647687
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
330 mm
Breite
20 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Polypropylen (PP), Velcro
Produktfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,83*
€ 224,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,19*
€ 204,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.