Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik ESP.70 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Indoor Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik ESP.70 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Indoor Grau
EFB Elektronik ESP.70 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Indoor Grau
EFB Elektronik ESP.70 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Indoor Grau
EFB Elektronik ESP.70 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Indoor Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80423225
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ESP.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
ARTIKELINFORMATIONEN - Um 35° gedrehte Steckdoseneinsätze - Anschlussleitung: 2.0 m schwarz, H05VV-F 3 x 1,50 mm², 250 V AC / 16 A mit Schukowinkelstecker - Beiligende Montagewinkel ermöglichen jede Befestigungslage
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kerngröße
1.5 mm²
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.