Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apricorn ASK3-NXC-32GB USB-Stick USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apricorn ASK3-NXC-32GB USB-Stick USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn ASK3-NXC-32GB USB-Stick USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn ASK3-NXC-32GB USB-Stick USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn ASK3-NXC-32GB USB-Stick USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn ASK3-NXC-32GB USB-Stick USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn ASK3-NXC-32GB USB-Stick USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn ASK3-NXC-32GB USB-Stick USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80433887
Hersteller:
     Apricorn
Herst.-Nr.:
     ASK3-NXC-32GB
EAN/GTIN:
     708326914994
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.4 mm
Tiefe
9.5 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
22 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
77 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
72 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Mac, Linux, Android and Symbian systems, or any powered USB OS with a storage file system
Sicherheit
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS
Hardwareverschlüsselung
Ja
einegbaute Tastatur
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.