Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Malgrund
>
Aquarellpapier
>
Aquarellblock
>
Artikel
URSUS 2482 00 90 Karton 290 g/m² 25 Blätter
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-80472024
Hersteller:
Format Werk
Herst.-Nr.:
24820090
EAN/GTIN:
4008525206699
Suchbegriffe:
Aquarell-Malblock
Aquarell-Spiralblock
Aquarellblock
Aquarellmalblock
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
90 mm
Höhe
90 mm
Mediengewicht
290 g/m²
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
25 Blätter
... >
Verpackungen
>
Schützende Verpackungsmaterialien
>
Kartons
Weitere Suchbegriffe:
Bütten-aquarellblock
,
Studien-aquarellblock
,
Aquarell-malpapier
,
Aquarellkarton
,
Aquarellpapier
,
Künstler-Aquarellpapier
,
aquarell malpapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen