BIOS | BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 4 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 " |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 32 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 3200 MHz |
| ECC | Ja |
Merkmale | PC Gesundheitsüberwachung | CPU, Ventilator, Temperatur |
Erweiterungssteckplätze | PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 4 |
Prozessor | Prozessorsockel | Socket SP3 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 2 |
Energie | Stromversorgung | 2200 W |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 437 mm |
| Tiefe | 830.3 mm |
| Höhe | 89 mm |
| Gewicht | 35600 g |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl COM-Anschlüsse | 1 |
| SATA III Anschlüsse | 4 |
Design | Gehäusetyp | Rack (2U) |
| Kühlung | Aktiv |
| Hot-Swap-Lüftermodul | Ja |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |