Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50171 Spannungsschutz Schwarz 7 AC-Ausgänge 230 V 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50171 Spannungsschutz Schwarz 7 AC-Ausgänge 230 V 1,5 m
Qoltec 50171 Spannungsschutz Schwarz 7 AC-Ausgänge 230 V 1,5 m
Qoltec 50171 Spannungsschutz Schwarz 7 AC-Ausgänge 230 V 1,5 m
Qoltec 50171 Spannungsschutz Schwarz 7 AC-Ausgänge 230 V 1,5 m
Qoltec 50171 Spannungsschutz Schwarz 7 AC-Ausgänge 230 V 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80488149
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Energie
Anstieg der Energiemenge
125 J
Anzahl der AC-Ausgänge
7 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Spitzenstrom
3680 W
Spitzenstrom-Normales Modus
16 A
Technische Details
Kindersicherung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Gewicht
702 g
Breite
380 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Ein-/Ausschalter
Ja
Kindersicher
Ja
Versicherung für angeschlossene Geräte
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.